曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 - APEM
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc仕様【イルミネーション】あり内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カットアウト直径(Φmm)
アクチュエータ色
LED色
ターミナルタイプ
動作温度(℃)
アクチュエータの種類
動作温度範囲(℃)
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50023795IPR3SAD1L0S13.6はんだ----
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023829IPR3FAD2LOS13.6スルーホール----
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023838IPR3FAD3LOS13.6--プランジャー--
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023847IPR3FAD6LOS13.6-+125---
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023883IPR3SAD2L0S13.6----金めっき銀
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023899IPR3SAD3LOS13.6はんだ----
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023908IPR3SAD6LOS13.6----40→+125-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023917IPC3SAD2LOS12--プランジャー--
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023935IPC3SAD6LOS12----40→+125-
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023987IPR3FAD2L0G13.6スルーホール----
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024005IPR3SAD1L0G13.6はんだ----
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024014IPR3SAD2L0G13.6-+125---
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024023IPR3SAD3L0G13.6はんだ----
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024039IPR3SAD6L0G13.6はんだ----
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024066IPC3SAD3LOG12はんだ----
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023804IPR3FAD1L0S13.6スルーホール----
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50023813IPC3SAD1LOS12--40---
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
50023856IPC3FAD2LOS12--プランジャー--
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
50023926IPC3SAD3LOS12はんだ----
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
50024048IPC3SAD2LOG12はんだ----
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
50024057IPC3SAD1LOG12はんだ----
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
50024075IPC3FAD6LOG12-+125---
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
50023865IPC3FAD3LOS12--40---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023874IPC3FAD6LOS12----40→+125-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023944IPR3SAD0LOS10513.6-はんだ----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023978IPR3FAD1L0G13.6スルーホール----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50023996IPR3FAD6L0G13.6-+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
50024084IPC3FAD3LOG12--40---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024093IPC3SAD6LOG12はんだ----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024109IPC3FAD1LOG12-+125---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする