曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 - APEM
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@28Vdc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50023953IPR5SAD3
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023969IPR5SAD2
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする