APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カットアウト直径(Φmm)
アクチュエータ色
ターミナルタイプ
動作温度(℃)
動作温度範囲(℃)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50024136
IPC1SAD2
12
黒
はんだ
-
-
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024145
IPC1SAD5
12
黄
-
-
-40→+85
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024179
IPR1SAD5
13.6
黄
はんだ
-
-
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024188
IPR1SAD9
13.6
燈
はんだ
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024197
IPR1SAD7/1
13.6
白
はんだ
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024206
IPR1SAD3
13.6
緑
はんだ
-
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024215
IPR1SAD0105
13.6
-
はんだ
-
-
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024258
IPR1SAD0LOY105
13.6
-
はんだ
-
-
黄
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024276
IPR1SAD0LOB105
13.6
-
はんだ
-
-
青
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024285
IPR1SAD0LOS105
13.6
-
はんだ
-
-
赤
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024294
IPR1SAD0LOG105
13.6
-
-
+85
-
緑
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024118
IPC1SAD1
12
青
はんだ
-
-
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
50024127
IPC1SAD3
12
緑
-
+85
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024154
IPC1SAD6
12
赤
はんだ
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024163
IPC1SAD7/1
12
白
はんだ
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください