APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント IP67
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
13.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
コンタクト定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50024233
IPR1SAD2104
黒
5@28Vdc
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024249
IPR1SAD6104
赤
5@28Vdc
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024267
IPR1SAD2LOB
黒
5@28Vdc
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024303
IPR1SAD2LOG
黒
2@125Vac
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024224
IPR1SAD2101
黒
2@125Vac
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください