APEM
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント
仕様
【イルミネーション】あり
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
コンタクトのコンフィギュレーション
カットアウト直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50024574
A1PCA1Y220K303
アンバー
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024678
A1PCA1Y203K403
青
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024757
A1PCA1Y220J103
赤
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024793
A9PFA1Y2BJ1
赤
2極オン / オフスイッチ
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024863
A1PCA1Y220K203
緑
1極オン / オフスイッチ
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024879
A1PCA1Y203J203
緑
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024888
A1PCA1Y203K203
緑
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024696
A9PFA1Y2FJ4
青
2極オン / オフスイッチ
30
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
返品不可
50024906
A9PFA1Y2EJ2
緑
2極オン / オフスイッチ
30
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
50024915
A9PFA1Y2EK2
緑
2極オン / オフスイッチ
30
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50024565
A1PCA1Y220J303
アンバー
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024583
A1PCA1Y218K303
アンバー
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024599
A9PFA1Y2DK3
アンバー
2極オン / オフスイッチ
30
オープン
取扱い終了
返品不可
50024644
A1PCA1Y220J403
青
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024653
A1PCA1Y220K403
青
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
50024669
A1PCA1Y203J403
青
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024687
A1PCA1Y218J403
青
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024705
A9PFA1Y2FK4
青
2極オン / オフスイッチ
30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024714
A3PFA1Y201J4
青
双極双投(DPDT)
30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50024766
A1PCA1Y220K103
赤
1極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
50024775
A1PCA1Y203J103
赤
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
50024784
A1PCA1Y218K103
赤
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
50024809
A9PFA1Y2BK1
赤
2極オン / オフスイッチ
30
オープン
取扱い終了
返品不可
50024854
A1PCA1Y220J203
緑
1極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
50024897
A1PCA1Y218K203
緑
2極オン / オフスイッチ
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください