APEM
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
カットアウト直径(Φmm)
22.2
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
6@125Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50025369
AV044746A240K
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください