曜日別特売

Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント

Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント - APEMApem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント - APEMApem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント - APEMApem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント - APEMApem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント - APEM
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)30.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50026026AV51222000074BK
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026044AV56122000074BK
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026096AV5V022000074BK
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026105AV5V122000074BK
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026114AV5V222000074BK
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025983AV55122000074BK
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50026008AV51022000074BK
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
50026017AV51122000074BK
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
50026035AV56022000074BK
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
50026087AV57222000074BK
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
50025947AV59022000074BKアンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
50025956AV59122000074BKアンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025965AV59222000074BKアンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025974AV55022000074BK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50025999AV55222000074BK
オープン
取扱い終了
返品不可
50026053AV56222000074BK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50026069AV57022000074BK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50026078AV57122000074BK
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする