曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65 - APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65 - APEM
スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(A)5@250Vac内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
カットアウト直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50023059AV19LP40904SPDT-NO / NC19.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023068AV22LC432SPDT-NO / NC22.2
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023077AV22LC462SPDT-NO / NC22.2
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023095AV22LP402SPDT-NO / NC22.2
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50024319AV19LB407NO/NC19.2
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50023086AV22LC402SPDT-NO / NC22.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする