APEM
Apem 非常用ボタン A02ES-Hシリーズ
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
回転解除
カットアウト直径(Φmm)
22.7
仕様
【極/投の設定】双極単投
IP等級
IP20, IP65
作動
【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断
ヘッド形状
マッシュルーム形
ヘッド径(Φmm)
38.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
幅(mm)
供給電流(A)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50026166
A02ESH3B102IX0+PEA01+A01YL5
2NC
-
2(dc),2(NC),3(c),3(NC)
赤
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026157
A02ESH3B112IX0+PEA01+QH22L28RGC
NO / 2NC
38.6(Dia.)
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください