APEX
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧
電源タイプ
デュアル
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのチャンネル数
1
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
動作温度(℃)
供給電圧(V)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50026428
PA15FL
1セット(5個)
10
-25
【標準デュアル】±150
SIP
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026455
PA15FL
1個
10
-25
【標準デュアル】±150
SIP
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50026489
PA92
1個
12
-25
【標準デュアル】±200
SIP
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026507
PA94
1個
8
-25
【標準デュアル】±300
SIP
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026498
PA94
1セット(5個)
8
-25
【標準デュアル】±300
SIP
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50026437
PA15FLA
1セット(5個)
10
+85
【標準デュアル】±150
SIP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50026446
PA15FLA
1個
10
+85
【標準デュアル】±150
SIP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50026464
PA119CE
1個
8
-25
【標準デュアル】±35
TO-3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください