ARCOLECTRIC
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子
長さ(mm)
16.4
材質(アクチュエータ)
PC
接触抵抗(mΩ)
100
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
Maximum of +85
IP等級
IP40
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
カットアウト直径(Φmm)
12.7
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
20@250Vc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50044034
C1720HOAAG
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください