BALLUFF ケーブル

BALLUFF ケーブル - BALLUFFBALLUFF ケーブル - BALLUFFBALLUFF ケーブル - BALLUFF
コネクタジェンダーメス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
方向
アクセサリタイプ
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50048243BKS-S115-00M12 8ピン直線コネクタBTL6-・・・-S115シリーズ、プロファイルシリーズA1
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048268BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050M12ライトアングルコネクタ光電センサ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048277BCC M313-0000-10-001-VX8334-050M8直線コネクタ光電センサ
オープン
2,470
2,717(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048234BKS-S115-PU05M12 8ピン直線ケーブルとコネクタBTL6-□ □ □-S115シリーズ、プロファイルシリーズA1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50048259BKS-S116-PU05M12 8ピンライトアングルケーブルとコネクタBTL6-□ □ □-S115シリーズ、プロファイルシリーズA1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする