BALLUFF
BALLUFF リニアトランスデューサ 75mm(長さ) 24 V dc
ストローク(mm)
75
全幅(mm)
56
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
アルミ
入力電流(mA)
最大80
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+85
出力レンジ
-10→+10V、最大500Ω、最大6mA
IP等級
IP54
全体的な深さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50048584
BIW1-G310-M0075-P1-S115
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください