BALLUFF
BALLUFF 光電センサ
仕様
【電気的接続】4ピンM12コネクタ
検出方式
光学式
出力方式
PNP
材質(ハウジング)
真鍮製
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
光電
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50048609
BFB M18M-001-P-S4
オープン
¥
27,670
¥
30,437
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください