BALLUFF
BALLUFF 光電センサ フォーク形
センサータイプ
フォーク形
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出方式
出力方式
光源
材質(ハウジング)
検出範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50048828
BGL 10 A-001-S49
スルービーム(フォーク)
PNP
LED
陽極酸化処理アルミ
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048837
BGL 120A-001-S49
スルービーム(フォーク)
PNP
LED
陽極酸化処理アルミ
120
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048846
BGL 20 A-001-S49
スルービーム(フォーク)
PNP
LED
陽極酸化処理アルミ
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048855
BGL 30 A-001-S49
スルービーム(フォーク)
PNP
LED
陽極酸化処理アルミ
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048864
BGL 5 A-001-S49
スルービーム(フォーク)
PNP
LED
陽極酸化処理アルミ
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048873
BGL 50 A-001-S49
スルービーム(フォーク)
PNP
LED
陽極酸化処理アルミ
50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048889
BGL 80 A-001-S49
スルービーム(フォーク)
PNP-NO/NC
LED
陽極酸化処理アルミ
80
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048898
BGL-80A-003-S49
Through Beam (Fork)
PNP
レーザーライト , 赤色ライト
Zinc Alloy
80
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください