BALLUFF
BALLUFF 光電センサ ブロック形
仕様
【電気的接続】3ピンM8コネクタ
シリーズ
BGL
検出方式
スルービーム(フォーク)
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
赤色LED
材質(ハウジング)
GD-Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
最大電流(mA)
200
ターミナルタイプ
コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50048907
BGL 220A-001-S49
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください