BALLUFF
BALLUFF 接続ケーブル
ケーブル長(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
Connecting Cable
併用可能製品
M8 Sensor Connectors
コネクタジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50049458
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050
M8 3-Pin
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049467
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
M8 3-Pin
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50049476
BCC M314-0000-10-003-PX0434-050
M8 4-pin
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049485
BCC M324-0000-10-003-PX0434-050
M8 4-Pin
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください