BALLUFF
BALLUFF 誘導型センサ スレッドサイズ 非埋込型
長さ(mm)
27
幅(mm)
6.1
取付方式
非埋込型
深さ(mm)
5
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
スレッドサイズ
M8×1
ターミナルタイプ
M8 - 4ピン、ケーブル付き
スイッチング電流(mA)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50049686
BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
オープン
¥
16,640
¥
18,304
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください