BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm
スレッドサイズ
M12×1
本体形状
バレル形
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
1→4
電源電圧(V)
10→30dc
IP等級
IP67
最大電圧(V)
30/DC
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051436
BCS M12B4G2-PSC40D-S04K
コネクタ
75
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051445
BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
ケーブル
61
オープン
¥
24,750
¥
27,225
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051454
BCS M12BBG2-PSC40D-S04K
コネクタ
75
オープン
¥
17,970
¥
19,767
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください