BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm
取付方式
ケーブル
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
1→8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
コネクタ
スイッチング電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051479
BCS M12B4E2-PSC80H-S04K
75
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051463
BCS M12B4G1-PSC80H-EP02
61
オープン
¥
24,750
¥
27,225
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください