BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm
仕様
【遮蔽】シールドなし
取付方式
ケーブル
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
スイッチング電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051497
BCS M18B4G2-PSC15H-S04K
88.5
コネクタ
オープン
¥
22,680
¥
24,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051506
BCS M18B4H1-PSC15H-EP02
75.5
ケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください