BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
15
電源電圧(V)
10→30dc
IP等級
IP67
最大電圧(V)
30/DC
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
100
仕様
【遮蔽】シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051515
BCS M30BBI1-PSC15D-EP02
ケーブル
66.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051524
BCS M30B4I1-PSC15D-EP02
ケーブル
66.5
オープン
¥
26,210
¥
28,831
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051533
BCS M30BBI2-PSC15D-S04K
コネクタ
79
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください