BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
2→15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
コネクタ
スイッチング電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
取付方式
スレッドサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051558
BCS M18BBG2-PSC15H-S04K
88.5
ケーブル
M18×1
オープン
¥
16,350
¥
17,985
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051567
BCS M18BBH1-PSC15H-EP02
75.5
ケーブル
M18×1
オープン
¥
16,770
¥
18,447
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051549
BCS M30B4I2-PSC15D-S04K
79
埋込型
M30×1.5
オープン
¥
25,920
¥
28,512
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください