BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm
仕様
【逆極性保護】あり
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
2→8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
スイッチング電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051576
BCS M18B4N1-PSC80D-EP02
75.5
ケーブル
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051585
BCS M18BBI3-PSC80D-S04K
88.5
コネクタ
オープン
¥
16,350
¥
17,985
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください