BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
出力方式
PNP-NO
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
スイッチング電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
取付方式
電源電圧(V)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051594
BCS M30BBE2-PSC25H-S04K
78.5
ケーブル
10→30dc
コネクタ
オープン
¥
19,560
¥
21,516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051603
BCS M30B4E2-PSC25H-S04K
78.5
埋込型
10→30dc
コネクタ
オープン
¥
25,920
¥
28,512
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051628
BCS M30BBE1-PSC25H-EP02
66.5
ケーブル
10→30dc
ケーブル
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051619
BCS M30B4E1-PSC25H-EP02
66.5
ケーブル
30dc
ケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください