BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スイッチング電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
スレッドサイズ
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051655
BCS M18BBN1-PSC80D-EP02
75
M18×1
ケーブル
オープン
¥
16,770
¥
18,447
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051664
BCS M12BBG1-PSC80H-EP02
61
M12×1
コネクタ
オープン
¥
18,240
¥
20,064
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください