BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
コネクタ
スイッチング電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
スレッドサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051673
BCS M18B4I3-PSC80D-S04K
88.5
M18×1
オープン
¥
22,680
¥
24,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051689
BCS M12BBE2-PSC80H-S04K
75
M12×1
オープン
¥
17,970
¥
19,767
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください