曜日別特売

BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm

BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm - BALLUFF
長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50051716BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする