BALLUFF
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm
長さ(mm)
29
幅(mm)
4(Dia.)
取付方式
埋込型
出力方式
アンプセンサ
電源電圧(V)
4→8dc
本体形状
バレル形
最高使用温度(℃)
+80
検出範囲(mm)
0.1→1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
8/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051725
BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください