BALLUFF
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm
長さ(mm)
28
取付方式
非埋込型
出力方式
アンプセンサ
電源電圧(V)
4→8dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
0.1→3
動作温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
8/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M8×1
ターミナルタイプ
ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051759
BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002
オープン
¥
31,790
¥
34,969
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください