BALLUFF
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm
仕様
【遮蔽】パーシャル
長さ(mm)
30
取付方式
非埋込型
出力方式
アンプセンサ
電源電圧(V)
4→8dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
1→8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
8/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051777
BCS M12T4D1-XXS80G-EP02-GZ01-002
オープン
¥
25,620
¥
28,182
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください