曜日別特売

Belden マルチペアケーブル 12ペアAWG28 AWG 1000ft 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)

Belden マルチペアケーブル 12ペアAWG28 AWG 1000ft 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) - BELDEN
仕様
【コアストランド】7/36AWG
寸法
長さ:1000ft
外径(Φmm)
7.874
材質(シース)
PVC
組数
12
AWG
28 AWG
特性インピーダンス
100 Ω
シールド
錫めっき銅 編組
シース色
クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RS-232, RS-422
許容電圧(V)
30ac,150ac
内容量
1リール(30m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500529679812 060100
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする