曜日別特売
9812 060100 Belden マルチペアケーブル 12ペアAWG28 AWG 1000ft 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) BELDEN 50052967

Belden マルチペアケーブル 12ペアAWG28 AWG 1000ft 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(30m)
注文コード
50052967
品番
9812 060100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
仕様
【コアストランド】7/36AWG
寸法
長さ:1000ft
外径(Φmm)
7.874
材質(シース)
PVC
組数
12
AWG
28 AWG
特性インピーダンス
100 Ω
シールド
錫めっき銅 編組
シース色
クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RS-232, RS-422
許容電圧(V)
30ac,150ac

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする