BINDER(ビンダー)
Binder ソケットコンタクト 692 シリーズ メス 圧着端子
長さ(mm)
21.6
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
692
端子種別
圧着
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
銀
併用可能製品
RD24電源コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50055268
61-0896-139
26→22
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50055286
61-0899-139
16
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50055295
61-0897-139
20
オープン
¥
960
¥1,056
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50055277
61-0898-139
18
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください