曜日別特売

Binder 接続ケーブル

Binder 接続ケーブル - BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブル - BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブル - BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブル - BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブル - BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブル - BINDER(ビンダー)
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
アクセサリタイプ
併用可能製品
コネクタジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5006168379-3101-52-03M5オスケーブルコネクタM5 Sensor Connectorsオス
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006169979-3107-52-04M5オスケーブルコネクタM5 Sensor Connectorsオス
オープン
4,300
4,730(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006170879-3109-32-04M5オスアングルコネクタM5 Sensor Connectorsオス
オープン
4,290
4,719(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006171779-3110-52-04M5Female Angled ConnectorM5 Sensor Connectorsメス
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006172679-3102-52-03M5メスケーブルコネクタM5 Sensor Connectorsメス
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
5006173579-3102-32-03M5ケーブルコネクタM5 Sensor Connectorsメス
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
5006167479-3110-32-04M5 4ピンFemale Angled ConnectorM5 Sensor Connectorsメス
オープン
4,530
4,983(税込)
取扱停止中
返品不可
5006166579-9241-020-044-PinCable Connector620 Seriesオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする