曜日別特売

Brad ケーブル

Brad ケーブル - BRADBrad ケーブル - BRADBrad ケーブル - BRADBrad ケーブル - BRADBrad ケーブル - BRAD
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
ケーブル長(m)
アクセサリタイプ
併用可能製品
コネクタジェンダー
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500706071200060021M122ライトアングル、リードM12センサコネクタオス-
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
500706161200060528M122ライトアングル、リードM12センサコネクタオス-
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
500706341200675014M122ライトアングル、リードM12センサコネクタメス-
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
500706681200060663M122ライトアングル、リードM12センサコネクタメス-
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
500706771200060014M12-センサコネクタ-メス4
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
500706251200060470M122ストレート、リードM12センサコネクタオス-
オープン
5,680
6,248(税込)
取扱停止中
返品不可
500705891200060018M122センサケーブル4P M12センサコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
500705981200060680M122ストレート、リードM12センサコネクタオス-
オープン
取扱い終了
返品不可
500706431200060024M122ライトアングル、リードM12センサコネクタメス-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
500706591200060647M122ストレート、リードM12センサコネクタメス-
オープン
取扱い終了
返品不可
500706861200060618-2ライトアングル、リード-メス-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする