BROYCE CONTROL
Broyce Control 変流器 BZCT 117 x 105 x 40mm
内径(Φmm)
70
シリーズ
BZCT
全幅(mm)
105
全高(mm)
117
最高温度(℃)
+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
40
最低温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074353
BZCT070
オープン
¥
13,270
¥
14,597
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください