C & K COMPONENTS
C & K イネーブルスイッチ 0.4 VA @ 20 V ac/dc ラッチ 表面実装 単極双投(SPDT)
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
20
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
0.4V@20Vac/dc
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074405
GT11MSABE
1個
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50074396
GT11MSABE
1リール(600個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください