C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT

C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT - C & K COMPONENTS
アクチュエータの種類プランジャーピンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(ケース)
材質(コンタクト)
動作温度範囲(℃)
ターミナルタイプ
操作力(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074588LCS052P00SDC1個熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+80はんだ203
オープン
690
759(税込)
5日以内出荷
返品不可
50074475LCA01150P00PC1セット(100個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+125Pc Pin150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074484LCA01150P00SC1セット(100個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+125はんだ150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074493LCA06150P00PC1セット(100個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+125Pc Pin150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074509LCGDL9P00EC1袋(50個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-25~+85はんだ94
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074518LCS012P00QDC1セット(100個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+80クイックコネクト203
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074527LCS052P00SDC1セット(100個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+80はんだ203
オープン
取扱い終了
返品不可
50074536MMGGF5P0T1セット(50個)フェノール銅合金-55~+135Pc Pin142
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074545LCA06150P00PC1袋(5個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+125Pc Pin150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074554LCGDL9P00EC1個熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-25~+85はんだ94
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074563MMGGF5P0T1個フェノール銅合金-55~+135Pc Pin142
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074579LCS012P00QDC1袋(5個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+80クイックコネクト203
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074597LCA01150P00PC1袋(5個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+125Pc Pin150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074606LCA01150P00SC1袋(5個)熱可塑性ポリエステルPPET銅合金-40~+125はんだ150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074615ZMSH03130P00LSC1セット(500個)ポリアミド真鍮製-40~+85スルーホール130
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50074624ZMSH03130P00LSC1個ポリアミド真鍮製-40~+85スルーホール130
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする