C & K COMPONENTS
C & K ディップスイッチ サイド SPST
アクチュエータの種類
サイド
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅ベリリウム上に金
機械的寿命
1000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポジション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075087
BPA01B
1
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50075096
BPA08B
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください