C & K ディップスイッチ スライド SPST

C & K ディップスイッチ スライド SPST - C & K COMPONENTSC & K ディップスイッチ スライド SPST - C & K COMPONENTS
アクチュエータの種類スライド動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(コンタクト)
ポジション
装着方式
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075105SDA08H1BDA1セット(20個)ベリリウム銅8表面実装25@24Vdc
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
50075123SDA08H1BDA1袋(5個)ベリリウム銅8表面実装25@24Vdc
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50075139BD06AV1個金ニッケルりん青銅6スルーホール100@25Vdc
オープン
570
627(税込)
5日以内出荷
返品不可
50075114SDA01H0SBDR1袋(5個)ベリリウム銅1表面実装25@24Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする