C & K COMPONENTS
C & K ディップスイッチ 埋込型 埋込型 スライド SPST
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクトのコンフィギュレーション
コンタクト定格電流(mA)
材質(コンタクト)
ポジション
装着方式
アクチュエータの種類
パッケージ
動作温度範囲(℃)
定格電圧(V)
絶縁耐力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075909
TDA06H0SB1R
1個
SPST
25@24Vdc
銅合金
6
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50075988
SDA08H0BD
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
8
スルーホール
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
-
300Vdc
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50075805
SDA02H0SB
1セット(60個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
2
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50075814
SDA05H0SBR
1リール(30個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075823
SDA06H0SBR
1リール(25個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
6
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075839
SDA07H0SBR
1リール(750個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
7
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075848
SDA08H0BD
1セット(20個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
8
スルーホール
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50075857
SDA10H0SB
1セット(15個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
10
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075866
TDA04H0SB1R
1リール(2000個)
SPST
25@24Vdc
銅合金
4
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50075875
TDA06H0SB1R
1リール(2000個)
SPST
25@24Vdc
銅合金
6
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50075884
TDA08H0SB1R
1リール(2000個)
SPST
25@24Vdc
銅合金
8
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075893
TDA04H0SB1R
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
銅合金
4
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50075918
TDA08H0SB1R
1個
SPST
25@24Vdc
銅合金
8
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075927
SDA10H0SB
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
10
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075936
SDA05H0SBR
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
5
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075945
SDA02H0SB
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
2
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50075954
SDA06H0SBR
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
6
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075963
SDA07H0SBR
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
7
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
-
300Vdc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50075979
SDA03H0SBDR
1袋(5個)
SPST
25@24Vdc
ベリリウム銅
3
表面実装
埋込型,埋込型,スライド
DIP
-40→+85
24dc
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください