曜日別特売

C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40

C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40 - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40 - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40 - C & K COMPONENTS
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式PCBコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30アクチュエータ色
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
ケース色
動作温度(℃)
ターミナルタイプ
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076523K12GO BK 1.5 3.5/7N1箱(250個)30--はんだ-
オープン
148,010
162,811(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076584K12GO BK 1.5 3.5/7N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076636K12P BK 1.5 9N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
1,280
1,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
50076557K12P BK 1.5 5N1箱(300個)30---
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
50076627K12P BK 1.5 5N1個30--40--
オープン
939
1,033(税込)
取扱停止中
返品不可
50076654K12P BK 2 5N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
50076496K12A BK 1 2.5N1箱(300個)30---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076505K12A BK 1 5N1箱(300個)30-+85--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076514K12A BK 1.5 2.5N1箱(300個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076539K12GO BK 1.5 6/12N1箱(250個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076548K12P BK 1 5N1箱(300個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076566K12P BK 1.5 9N1箱(300個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
50076575K12P BK 2 5N1箱(300個)30---ボタン
オープン
取扱い終了
返品不可
50076593K12PYE23.5N1袋(2個)30dc--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076609K12GO BK 1.5 6/12N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076618K12P BK 1 5N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076645K12A BK 1 2.5N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076663K12A BK 1 5N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076679K12A BK 1.5 2.5N1袋(2個)30--はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする