C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
白
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC32
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50076819
PVA1 OA H1 1.2N V2
1袋(5個)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076794
PVA1 OA H1 1.2N V2
1袋(1500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50076803
PVA1 OA H4 1.2N V2
1袋(1500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076828
PVA1 OA H4 1.2N V2
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください