C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT)
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ色
白
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC32
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50076846
PVA2 OA H1 1.7N SNA V2
1袋(5個)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50076837
PVA2 OA H1 1.7N SNA V2
1袋(1500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください