曜日別特売

C & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青

C & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 - C & K COMPONENTS
定格電圧(V)24dcLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.7アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)200@24Vdcコンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13パネルのカットアウト高さ(mm)13
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076959APB4E07TZBE0011個
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076855APB4E07TZBE0011セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50076864APB4E07TZBE0021セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076873APB4E07TZBE0041セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076889APB4E07TZBE0051セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076898APB4E07TZBE0061セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076907APB4E07TZBE0071セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076916APB4E07TZBE0081セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076925APB4E07TZBE0091セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076934APB4E07TZBE0101セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076943APB4E07TZBE0101個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076968APB4E07TZBE0021個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076977APB4E07TZBE0041個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076986APB4E07TZBE0051個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076995APB4E07TZBE0061個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077004APB4E07TZBE0071個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077013APB4E07TZBE0081個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077029APB4E07TZBE0091個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする