C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ 5 A @ 32 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.3
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
5@32Vdc
コンタクト定格電圧(V)
32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.3×11.65
パネルのカットアウト高さ(mm)
11.65
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077266
NP8E2D203QE
1個
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077257
NP8E2D203QE
1セット(50個)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください