曜日別特売

C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - C & K COMPONENTS
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11パネルのカットアウト高さ(mm)11カットアウト直径(Φmm)12.3コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)32/DC定格電圧(V)32dc
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アクチュエータ色
ターミナルタイプ
動作温度(℃)
ケース色
動作温度範囲(℃)
IP等級
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50077476PNP8E2D2Y03QE1個はんだ-----
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077537PNP8S2D2Y03QE1個はんだ-----
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077555PNP8S2T2W03QE1個--40----
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077573PNP8S2T2Y03QE1個はんだ-----
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077616PNP8S3D2Y03QE1個はんだ-----
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077275PNP8E2D2W03QE1袋(10個)はんだ-----
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50077284PNP8E2D2Y03QE1セット(50個)--40----
オープン
96,980
106,678(税込)
取扱停止中
返品不可
50077336PNP8S2D2W03QE1袋(10個)はんだ-----
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
50077345PNP8S2D2Y03QE1セット(50個)はんだ-----
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50077354PNP8S2T2W03QE1袋(10個)はんだ-----
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50077363PNP8S2T2Y03QE1セット(50個)----40→+85--
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
50077458PNP8S2D2W03QE1個はんだ-----
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
50077467PNP8E2D2W03QE1個はんだ-----
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
50077293PNP8E3D2W03QE1袋(10個)--40----
オープン
取扱い終了
返品不可
50077309PNP8E3D2Y03QE1セット(50個)はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077318PNP8E5D2W03QE1袋(50個)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077327PNP8E5D2Y03QE1セット(50個)はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077379PNP8S3D2W03QE1袋(50個)-+85----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077388PNP8S3D2Y03QE1セット(50個)はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
50077397PNP8S3T2W03QE1袋(50個)--40----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077406PNP8S3T2Y03QE1セット(50個)はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077415PNP8S5D2W03QE1袋(10個)----IP68-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077424PNP8S5D2Y03QE1セット(50個)--40----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077433PNP8S5T2W03QE1袋(50個)----40→+85--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077449PNP8S5T2Y03QE1セット(50個)はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077485PNP8E3D2W03QE1個はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
50077494PNP8E3D2Y03QE1個はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077503PNP8E5D2W03QE1個はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077519PNP8E5D2Y03QE1個はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077528PNP8S3T2Y03QE1個--40----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077546PNP8S5D2W03QE1個----40→+85--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077564PNP8S5D2Y03QE1個-----銅, 胴合金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077589PNP8S5T2W03QE1個はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077598PNP8S3D2W03QE1個はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077607PNP8S5T2Y03QE1個はんだ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077625PNP8S3T2W03QE1個--40----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする