曜日別特売

C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm

C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm - C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm - C & K COMPONENTS
定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.3コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11パネルのカットアウト高さ(mm)11
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50077659PNP8E5D2C03QE1セット(50個)
オープン
112,667
123,934(税込)
5日以内出荷
返品不可
50077729PNP8E2D2C03QE1個
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077738PNP8E3D2C03QE1個
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077747PNP8E5D2C03QE1個
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077634PNP8E2D2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50077643PNP8E3D2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50077668PNP8S2D2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077677PNP8S2T2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077686PNP8S3D2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077695PNP8S3T2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077704PNP8S5D2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077713PNP8S5T2C03QE1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077756PNP8S2D2C03QE1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077765PNP8S5D2C03QE1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077774PNP8S2T2C03QE1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077783PNP8S5T2C03QE1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077799PNP8S3D2C03QE1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50077808PNP8S3T2C03QE1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする