CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSEシリーズ
仕様
【フェーズ】1
全長(mm)
77.4
シリーズ
RSE
全幅(mm)
45
定格電圧(V)
230ac
許容電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3kW
動作温度範囲(℃)
-20~+50
IP等級
IP20
全体的な深さ(mm)
102.5
制御電圧(V)
110→480ac/dc、24→110ac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080197
RSE2312-BS
オープン
¥
26,640
¥
29,304
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください